ステンレス製 U型フード付ガラリ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 寸法H(mm)207 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86955906 品番UK-UZEV150S-HL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び径・寸法H・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る

強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

寸法A(mm)230 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)130 寸法E(mm)60 寸法F(mm)25 寸法G(mm)62 寸法H(mm)207 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質ステンレス(SUS304) 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)92.33 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
建屋の既存のダクトと交換

既存の自然換気ダクトに排気用の換気扇を設置、雨除けにガラリをつける。雨、風を防ぎ目的に叶った働きをしている。見た目もステンレスできれい。

対象商品:
86955915
2020-11-03
用途:
換気扇ダクトの外部排気側キャップ
株式会社施 様 (建設業・工事業)

レンジフードの外部キャップに使用しました。
取付等、何も問題有りません。

対象商品:
86955906
2022-01-18
用途:
丸型フードから交換

よく見ないで注文したコチラのミスですが、網も止水板もついていません。
ご注意を。

対象商品:
86955906
2021-08-13
用途:
スポットクーラーの排熱

内部にステンレス網をつければ外部から蜂等の虫の侵入をふせげる。

対象商品:
86955915
2020-08-02
用途:
キッチンの換気扇排気用
株式会社斉藤建築 様

換気扇から出る油煙が、排気口からたれて、壁の油汚れになります。下部に水切りがついているので、かなり汚れが改善される予定。

1人が参考にしています
対象商品:
86955881
2017-11-15
用途:
防水の為交換
建設業・工事業

価格も安く手に入り対応も大変迅速でした。
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする