曜日別特売
UK-UZEV150S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955915

UK-UZEV150S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955915
UK-UZEV150S-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 86955915

ステンレス製 U型フード付ガラリ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150寸法H(mm)207仕上MG(メタリックグレー)注文コード86955915品番UK-UZEV150S-MG
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。

寸法A(mm)230寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)130寸法E(mm)60寸法F(mm)25寸法G(mm)62寸法H(mm)207種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)150材質ステンレス(SUS304)仕上MG(メタリックグレー)開口面積(cm2)92.33RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 建屋の既存のダクトと交換

既存の自然換気ダクトに排気用の換気扇を設置、雨除けにガラリをつける。雨、風を防ぎ目的に叶った働きをしている。見た目もステンレスできれい。

対象商品 : 86955915
2020-11-03
用途: 換気扇ダクトの外部排気側キャップ
株式会社施建設業・工事業

レンジフードの外部キャップに使用しました。
取付等、何も問題有りません。

対象商品 : 86955906
2022-01-18
用途: 丸型フードから交換

よく見ないで注文したコチラのミスですが、網も止水板もついていません。
ご注意を。

対象商品 : 86955906
2021-08-13
用途: スポットクーラーの排熱

内部にステンレス網をつければ外部から蜂等の虫の侵入をふせげる。

対象商品 : 86955915
2020-08-02
用途: キッチンの換気扇排気用
株式会社斉藤建築

換気扇から出る油煙が、排気口からたれて、壁の油汚れになります。下部に水切りがついているので、かなり汚れが改善される予定。

1が参考にしています
対象商品 : 86955881
2017-11-15
用途: 防水の為交換
建設業・工事業

価格も安く手に入り対応も大変迅速でした。
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする