UK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956003 UK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956003 UK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956003 UK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956003 UK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956003

ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 注文コード86956003 品番UK-UZEV100YFD-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)175 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)86 寸法E(mm)50 寸法F(mm)22 寸法G(mm)58 寸法H(mm)157 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)38.91 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86956003 UK-UZEV100YFD-HL 58933716 UK-UZEV100YFD-HL ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする