UK-UZEV100YFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956012 UK-UZEV100YFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956012 UK-UZEV100YFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956012 UK-UZEV100YFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956012 UK-UZEV100YFD-MG ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業 86956012

ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86956012 品番 UK-UZEV100YFD-MG
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法A(mm)175 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)86 寸法E(mm)50 寸法F(mm)22 寸法G(mm)58 寸法H(mm)157 種類U型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)38.91 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする