宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の 換気フード
ステンレス製 U型寒冷地フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
145
注文コード
86956107
品番
UK-UEVK150RB-MG
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304
ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム
防水シート/ポリエチレンフォーム
ローレットネジ/SUS303
寸法A(mm)
310
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
178
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
275
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
13
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
112.4
RoHS指令(10物質対応)
対応