UK-GN150S-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956247

 

UK-GN150S-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956247
UK-GN150S-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956247
UK-GN150S-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956247

ステンレス製 丸型フード付ガラリ

(11件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)150材質(本体・ガラリ板・金網)SUS304、(フード)SUS316高さ(mm)(水止め)50注文コード86956247品番UK-GN150S-MG
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。

材質(本体・ガラリ板・金網)SUS304、(フード)SUS316仕上MG(メタリックグレー)寸法A(mm)213寸法B(mm)145寸法C(mm)160寸法D(mm)115寸法E(mm)56高さ(mm)(水止め)50適合パイプ径(Φmm)145~160(内径)呼び径(Φmm)150メッシュ(金網)12M厚さ(mm)(本体、ガラリ板、フード)t0.5、(金網)t0.29種類丸型フード付ガラリ開口面積(cm2)55.58RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86956186
2024-02-15
用途: 何気に納期が早い

方々のサイトで比べてみましたが 価格面でもお安く 納期は当日出荷と 最も早く助かりました 梱包は ビニール一枚ですが 傷は見当たりませんでした

対象商品 : 86956177
2024-07-06
用途: 墓石の換気口
浦田石材彫刻店製造業

前回5個だけ試しに購入し使ってみましたが、大変良かったので再度購入します。

対象商品 : 86956177
2024-06-22
用途: 衣類乾燥機の排気用に使用

値段のわりにしっかりした作りでした。
取り付け用のビスの穴があれば嬉しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 58934617
2022-12-18
用途: 天井換気
株式会社TMシステム建設業・工事業

使用して大変満足しています、塗装色がありましたら最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 86956186
2022-04-26
用途: 通風口

近所のホームセンターでは扱っていない商品なので助かりました。

対象商品 : 86956134
2020-06-04
用途: 外壁サイデイング通気換気
サービス業

TOTAL価格が高いので安く検討願いたいです。
製品はよいのですが価格で4星、やや満足評価です。

対象商品 : 06707163
2019-03-18
用途: 換気口ガラリ交換
有限会社烏丸ビル不動産業

これまでフード無しのガラリだったので、豪雨時に天井裏に雨水が浸透していました。
本製品に交換してから安心できています。

対象商品 : 06707163
2018-10-17
用途: 換気扇の外部のフードに 妻壁ガラリに
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

両横に穴が開いているのがいい 内部にパイプがなくジャバラだけの時でも
フードを止めていかなければならない時がある その時は横の穴を その裏の爪をまげてビスを打って止めれる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする