UK-GN75SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86956292 UK-GN75SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86956292 UK-GN75SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86956292 UK-GN75SHD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 86956292

ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86956292 品番 UK-GN75SHD-HL
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。

仕様
【水止め高さ】16mm
【金網(メッシュ)】12M
材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 寸法A(mm)118 寸法D(mm)62 寸法E(mm)67 寸法B(mm)75 寸法C(mm)84 仕上HL(ヘアーライン) 呼び径(Φmm)75 種類丸型フード付ガラリ 開口面積(cm2)11.36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099636
2017-03-09
用途:
新築工事
株式会社東住工務店 様 (建設業・工事業)

何度も購入している商品で価格も品物も◎です。
今後も使用したいと思ってます。

対象商品:
11099645
2015-11-20
用途:
自然給排気口の外壁穴
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

以前に、同製品を換気扇の排気口で使用したことがあるが、ダクトサイズのわりに静圧抵抗が大きい。防火ダンパーの遮蔽板が、排気口面積の1/4ほど塞いでおり、強制換気には向かない。注意が必要だ。見た目はステンレスの美しい仕上がりになっている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11099645
2013-12-20
用途:
キッチン換気
ダイユー建設株式会社 様

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする