宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86956301
品番
UK-GN75SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
【水止め高さ】16mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
75
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
84
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
11.36
RoHS指令(10物質対応)
対応