宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86956317
品番
UK-GN100SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
73
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
111
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
21.91
RoHS指令(10物質対応)
対応