UK-GN150SHD-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86956344 UK-GN150SHD-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86956344 UK-GN150SHD-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86956344 UK-GN150SHD-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業 86956344

ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86956344 品番 UK-GN150SHD-MG
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅 寸法A(mm)213 寸法D(mm)115 寸法E(mm)88 寸法B(mm)146 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)51.71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする