宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86956362
品番
UK-GN200SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
【水止め高さ】45mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
200
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
271
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
148
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
211
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
96.9
RoHS指令(10物質対応)
対応