曜日別特売
UK-GSN100S-BK ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956475

UK-GSN100S-BK ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956475
UK-GSN100S-BK ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956475
UK-GSN100S-BK ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956475

ステンレス製 丸型フード付ガラリ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100注文コード86956475品番UK-GSN100S-BK
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。

適合パイプ径(Φmm)97~111(内径)呼び径(Φmm)100メッシュ(金網)12M仕様-有効面積(cm2)49.3(換気)開口面積(cm2)23.74寸法B(mm)97寸法C(mm)111仕上ブラック厚さ(mm)(本体、ガラリ板、フード)t0.5、(金網)t0.29材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)(水止め)22種類丸型フード付ガラリ寸法A(mm)148寸法D(mm)77寸法E(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※UK-GSN50Sは、水止め無し網無しです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 換気ガラリ

いい黒の色具合です。艶消し黒。施工も別段悪くないです

1が参考にしています
対象商品 : 86956484
2024-06-21
用途: ハウスの基礎に換気口をつけた
宝光不動産不動産業

120の直径の物がどこにも無かったので、大変助かりました。

対象商品 : 86956475
2024-03-03
用途: 黒は 中々 納期に困るが

黒だとか 変わった色の指定があったりすると 困ることがある商品だけど モノタロウは 当日出荷だったので めちゃくちゃ助かった

対象商品 : 86956457
2022-10-02
用途: ペレットストーブの吸気管
建設業・工事業

吸気管のサイズが決まっていて、直径50mmの配管に合うサイズがなかなか見つからなかったので助かりました。取付けもピッタリで綺麗に仕上がりました。

3が参考にしています
対象商品 : 86956484
2020-07-09
用途: 自宅のリホーム
農・林・水産業

二階の軒下に取り付けてあった樹脂製のガラリを台風に備えて本品に交換しました。リホーム用の足場が組んであったので取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 86956457
2020-06-12
用途: リフォーム用
建設業・工事業

小さくても網入りが有ればいいですね。扱い易いです。

対象商品 : 86956475
2019-11-05
用途: やりかえ
今井設備建設業・工事業

網も付いていて、大満足しています。
またブラックなのでよかったです。

対象商品 : 06704117
2019-08-13
用途: 納骨堂に
株式会社行徳石材

ステンレスの材質も肉厚に感じ、潮風にも丈夫そう。見た目もよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする