宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
125
開口面積(cm
2
)
30.14
注文コード
86956536
品番
UK-GSN125SHD-HL
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・開口面積
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】37mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
125
材質
本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
182
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
82
寸法B(mm)
121
寸法C(mm)
138
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
30.14
RoHS指令(10物質対応)
対応