宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
200
開口面積(cm
2
)
96.9
注文コード
86956554
品番
UK-GSN200SHD-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
呼び径・開口面積
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】45mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
200
材質
本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
271
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
148
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
211
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
96.9