ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)200 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86956703 品番UK-GEN200S-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は呼び径・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】45mm
【金網(メッシュ)】12M
種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)200 材質本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316 寸法A(mm)271 寸法D(mm)140 寸法E(mm)75 寸法B(mm)195 寸法C(mm)211 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)98.73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする