宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
200
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86956712
品番
UK-GEN200S-MG
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】45mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
200
材質
本体・ガラリ・水切板・金網/SUS304、フード/SUS316
寸法A(mm)
271
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
211
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
98.73
RoHS指令(10物質対応)
対応