宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86956773
品番
UK-GEN100B-HL
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316
寸法A(mm)
156
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
21.02
RoHS指令(10物質対応)
対応