UK-GEN150B-HL ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956791 UK-GEN150B-HL ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956791 UK-GEN150B-HL ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86956791

ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86956791 品番UK-GEN150B-HL
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 寸法A(mm)225 寸法D(mm)115 寸法E(mm)72 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)53.55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする