宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86956931
品番
UK-GZV100S-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
42.04
呼び径(Φmm)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86956931
UK-GZV100S-HL
58934705
UK-GZV100S-HL
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました