宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86956947
品番
UK-GZV100S-MG
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
MG(メタリックグレー)
適合パイプ
(内径)Φ97〜111
開口面積(cm
2
)
42.04
呼び径(Φmm)
100
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応