UK-GZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956956 UK-GZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956956 UK-GZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86956956

ステンレス製 丸型フード付ガラリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86956956 品番UK-GZV150S-HL
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316 寸法A(mm)213 寸法D(mm)115 寸法E(mm)56 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上HL(ヘアーライン) 適合パイプ(内径)Φ145〜160 開口面積(cm2)104.17 呼び径(Φmm)150 種類丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする