宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86956992
品番
UK-GZV150SFD-HL
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
213
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
76
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
103.28
RoHS指令(10物質対応)
対応