UK-GSZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86957026 UK-GSZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86957026 UK-GSZV150S-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業 86957026

ステンレス製 丸型フード付ガラリ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86957026 品番 UK-GSZV150S-HL
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

強制給排気スタンダードタイプです。

種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)213 寸法D(mm)115 寸法E(mm)56 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)104.17 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86957017
2022-12-01
用途:
浴室換気扇の交換

当初から取付けられていたものは防虫金網が貼ってあるもので、詰まっていた。そのためガラリの周囲から吹き出し、外壁を黒く汚していた。本来防虫金網が貼ってあるものは自然吸排気用であり、浴室等の強制排気用ではないと知りこちらを購入。

3人が参考にしています
対象商品:
86957017
2022-11-27
用途:
換気の排気用
株式会社斉藤建築 様

価格が手頃で良いです。ステンレスの肉厚も厚く、丈夫そうです。

対象商品:
86957017
2019-03-18
用途:
換気口ガラリ交換
有限会社烏丸ビル 様 (不動産業)

これまでのフード無しガラリから、フード付きのガラリに交換して雨水の浸入が無くなり、安心です。
台所換気扇用ダクトなので油分が詰まらないようメッシュ無しを選びました。

対象商品:
86957026
2017-03-16
用途:
キッチン改修工事
有限会社横浜システム 様 (建設業・工事業)

網なしのタイプの金額もう少しやすければいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86957017
2017-01-06
用途:
ダクト型換気扇の外壁吹き出し口へ取付
サービス業

何故か防虫網が有る方が安くて、悩んでいたらココで手に入った。
ホコリで目詰まりして排気不能になっている現場が多く、これに
交換が定番。
ビス止め用の穴が無いので、毎回ドリルで穴あけしているが面倒。
左右に穴があれば星5つですが・・ 改善を期待。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする