宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86957044
品番
UK-GSZV150SFD-HL
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
丸型フード付ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
213
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
76
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
103.28
RoHS指令(10物質対応)
対応