※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK-GZEV150B-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957166 UK-GZEV150B-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957166 UK-GZEV150B-MG ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957166

ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86957166 品番UK-GZEV150B-MG
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 寸法A(mm)225 寸法D(mm)115 寸法E(mm)72 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)104.17 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
メッシュが入っていると埃がたまってダメになるのでメッシュなしのこれが最適
農・林・水産業

風の通りが良いので電気代金の節電にもつながります。(DCモータータイプですと負荷があると回転上げるので。)DCでなくても負担が少ないので風量が上がって省エネです。メッシュ付きは自然換気用なので、ファンで換気する用はこれです。埃がたまってすぐにダメになります。ビス脱着式なのでメンテナンスも楽です。

対象商品:
86957132
2021-01-27
用途:
換気口

メッシュ入りだとほこりがたまって空気を通さなくなる。メッシュがないと、蝙蝠が入ってくる。ビス脱着式なので、蝙蝠防止のために、亀甲網を間にいれることができ、大変ありがたい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする