UK-GBV100B-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957227 UK-GBV100B-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957227 UK-GBV100B-MG ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86957227

ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86957227 品番UK-GBV100B-MG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316 寸法A(mm)148 寸法D(mm)77 寸法E(mm)50 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)38.37 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする