宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
HL(ヘアーライン)
注文コード
86957254
品番
UK-GBV100BFD-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
呼び径(Φmm)
100
寸法A(mm)
148
寸法D(mm)
77
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
仕上
HL(ヘアーライン)
開口面積(cm
2
)
35.65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86957254
UK-GBV100BFD-HL
58933734
UK-GBV100BFD-HL
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業
1個
¥
3,198
欠品中
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました