ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード86957272 品番UK-GBV150BFD-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は呼び径・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。

呼び径(Φmm)150 寸法A(mm)212 寸法D(mm)115 寸法E(mm)72 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類丸型フード付ガラリ 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)83.21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86957272 UK-GBV150BFD-HL 58933743 UK-GBV150BFD-HL ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業 1個 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58933743
2017-03-27
用途:
換気扇外壁
サンショー建築設計 様 (建設業・工事業)

仕上げが非常によい、製品精度がよいです、価格も安い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする