ステンレス製 丸型スリムガラリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86957403 品番UK-SN150S-MG
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び径・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
種類丸型ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304 寸法A(mm)192 寸法D(mm)9 寸法E(mm)62 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)58.81 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
DIY床下通気口として利用

DIYで建てている小屋(床面約2畳)の気の利いた床下通気口金具を探していました。基礎はブロックを積み造っているのでハンマードリルで孔を開け取付けられる物と考えてこれを選択したのですが、φ90で貫通孔を開けφ100で拡張し、丁度よくこのガラリがはめ込むことが出来ました。出来上がりは角ブロックと丸型通気口と見た目の相性も良く、仕上がりに大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする