宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86957464
品番
UK-SN150SFD-MG
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】10M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
192
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
52.67
RoHS指令(10物質対応)
対応