ステンレス製 丸型ガラリ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 仕上DK(電解研磨処理) 注文コード86957753 品番UK-SSN100S-DK
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は呼び径・仕上など10種類から選べます 他の種類を見る

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。

呼び径(Φmm)100 仕上DK(電解研磨処理) 寸法A(mm)124 寸法D(mm)20 寸法E(mm)50 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 開口面積(cm2)23.74 高さ(mm)22(水止め) 適合パイプ径(Φmm)97〜111(内径) 材質ステンレス(SUS304) 種類丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応)対応 金網12M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86957735
2026-01-23
用途:
床下通風口に
製造業

出っ張りが大きいですが、他製品より風雨の侵入がしづらそうに見えたので本商品を選びました。
また将来的に交換の必要がないよう、耐候性の強い樹脂製でなくステンレスを選んでいます。

対象商品:
86957805
2022-05-30
用途:
劣化で外れてしまって設置した。
株式会社エムトラスト 様 (不動産業)

そのままスポッとはめるだけで設置できました。バネのようなもので抑えられ非常に便利だと思います。

対象商品:
86957771
2022-03-30
用途:
換気
その他業種

迅速な発送ありがとうございます。
換気口に取り付けに使用です 取り付け工事コーキング工事して差し込むだけなので簡単に取り付け工事が出来ました。

対象商品:
86957735
2019-08-13
用途:
納骨堂の通風
株式会社行徳石材 様

アルミ製ドアにうまく取り付けられ、お客様も喜んでおられます。

1人が参考にしています
対象商品:
86957753
2018-02-27
用途:
ガレージの換気口

作りも良く、仕上げも良く、メッシュ付きなのでとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
86957787
2017-11-17
用途:
小屋裏換気口に使用
津森工務店 様 (建設業・工事業)

換気量もかなり有り施工性、雨仕舞いもよく大変好い製品である。

1人が参考にしています
対象商品:
86957726
2017-06-02
用途:
換気用ダクトの掃出し口に利用

換気用ダクトの掃出し用に利用しています。しっかりした作りで価格も安く購入できたと思います。

対象商品:
86957726
2017-04-29
用途:
塗装作業時

元の穴より、少し小さめでしたが、隙間テープを利用し、ぴったり収まったので、問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする