宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
125
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86957866
品番
UK-SSN125SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】37mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
121
寸法C(mm)
138
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
86
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
125
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
39.33
RoHS指令(10物質対応)
対応