宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
DK(電解研磨処理)
注文コード
86957893
品番
UK-SSN150SHD-DK
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】50mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
179
寸法B(mm)
146
寸法C(mm)
160
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
96
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
DK(電解研磨処理)
開口面積(cm
2
)
51.17
RoHS指令(10物質対応)
対応