宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
200
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86957902
品番
UK-SSN200SHD-MG
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】45mm
【金網(メッシュ)】12M
寸法A(mm)
234
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
210
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
148
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
200
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
102.41
RoHS指令(10物質対応)
対応