宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
DK(電解研磨処理)
注文コード
86957936
品番
UK-SBN100B-DK
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】22mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
DK(電解研磨処理)
開口面積(cm
2
)
35.31
RoHS指令(10物質対応)
対応