宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
DK(電解研磨処理)
注文コード
86957997
品番
UK-SBN150BFD-DK
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【水止め高さ】30mm
【金網(メッシュ)】12M
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
寸法A(mm)
212
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
DK(電解研磨処理)
開口面積(cm
2
)
78.59
RoHS指令(10物質対応)
対応