UK-SBV100B-DK ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86958015

UK-SBV100B-DK ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86958015
UK-SBV100B-DK ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業 86958015

ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100仕上DK(電解研磨処理)注文コード86958015品番UK-SBV100B-DK
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。

種類丸型ガラリ呼び径(Φmm)100材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)147寸法D(mm)26寸法E(mm)50寸法B(mm)97寸法C(mm)111仕上DK(電解研磨処理)開口面積(cm2)38.91RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86958006
2020-11-27
用途: 24時間換気用に使用
その他業種

簡単に設置出来て良かったですが少し空間が大きい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 86958033
2018-07-20
用途: 換気扇の屋外部の外壁処理

網なしのガラリがなかなか見つからなかったのでとても助かりました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする