UK-SBV150BFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86958067 UK-SBV150BFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86958067 UK-SBV150BFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86958067 UK-SBV150BFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業 86958067

ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86958067 品番UK-SBV150BFD-MG
参考基準価格(税別)¥8,680 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 寸法A(mm)212 寸法D(mm)33 寸法E(mm)72 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)84.09 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする