UK-SBV150BTFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958146 UK-SBV150BTFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958146 UK-SBV150BTFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958146 UK-SBV150BTFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業 86958146

ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 低圧損型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86958146 品番UK-SBV150BTFD-MG
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 寸法A(mm)212 寸法D(mm)33 寸法E(mm)72 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)116.07 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする