宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
100
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86958164
品番
UK-SBV100BW-MG
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右方向に吹く為、共用廊下の玄関及び窓の上などの設置に最適です。
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
100
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
111
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
43.13
RoHS指令(10物質対応)
対応