宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の 丸型ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
仕上
MG(メタリックグレー)
注文コード
86958182
品番
UK-SBV150BW-MG
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右方向に吹く為、共用廊下の玄関及び窓の上などの設置に最適です。
種類
丸型ガラリ
呼び径(Φmm)
150
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
212
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
仕上
MG(メタリックグレー)
開口面積(cm
2
)
104.17
RoHS指令(10物質対応)
対応