UK-SBV100BLFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型 宇佐美工業 86958286 UK-SBV100BLFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型 宇佐美工業 86958286 UK-SBV100BLFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型 宇佐美工業 86958286 UK-SBV100BLFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型 宇佐美工業 86958286 UK-SBV100BLFD-MG ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型 宇佐美工業 86958286

ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 仕上MG(メタリックグレー) 注文コード86958286 品番UK-SBV100BLFD-MG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び径・仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)147 寸法B(mm)97 寸法C(mm)111 寸法D(mm)26 寸法E(mm)50 種類丸型ガラリ 呼び径(Φmm)100 材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅 仕上MG(メタリックグレー) 開口面積(cm2)36.19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする