【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-JP6 カラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(600mL×5本) 注文コード 86958724 品番 RH-JP6 青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。
全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。
製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。

適合
■リコー■Priport N100/N200/N300/JP1300/JP1350/Satelio LT B300
■エディシス■ED200/ED300/EM2230/EM2231
■ミノルタ■CD220/CD230/CD330/CD5300/CD5310
■東芝■TD200K/TD300
■ホリイ■CX250/CX251
適合純正型番【リコー】 i-30 青/JP-6 青/JP-100 青、【エディシス】 EM-600 青、【ミノルタ】 CDI-60 青/CDI-60 青、【東芝】 TD300 青、【ホリイ】 CXタイプ-600 青 適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする