曜日別特売
TS-1M-300 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1M-300 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959415
TS-1M-300 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959415
TS-1M-300 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959415
TS-1M-300 モルタル用フロアーハッチ ホーコス 86959415

モルタル用フロアーハッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び300
内容量1個注文コード86959415品番TS-1M-300
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

用途歩行用呼び300材質SUS304寸法A(mm)300寸法C(mm)254
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86959406
2020-03-22
用途: タイルテラスの配管点検口として
建設業・工事業

商品は、とても良いものでした。
土曜日の午前中に発注して日曜日の午前中に商品届きました。とても早い対応で、現場スムーズ収さまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86959442
2015-05-20
用途: 雨水舛の点検口
岩下工務店

固定しやすくて取付が簡単にできて良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする