※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1P-250 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959485 TS-1P-250 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959485

Pタイル用フロアーハッチ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959485 品番 TS-1P-250
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

呼び250 材質SUS304 寸法C(mm)204 用途歩行用 寸法A(mm)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86959494
2020-07-18
用途:
内装工事の床下点検口として
有限会社一心 様 (建設業・工事業)

精度が良く設置しやすかった  裏側にもう少し強い補強材が有ると耐久性が保てると思います

対象商品:
86959546
2019-11-07
用途:
地下湧水槽のピット用蓋に採用しました。
有限会社廣建設 様 (建設業・工事業)

エンビシートで床を仕上げたのできれいに納まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする