曜日別特売
TS-1P-400 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1P-400 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959512
TS-1P-400 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959512

Pタイル用フロアーハッチ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び400
内容量1個注文コード86959512品番TS-1P-400
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

用途歩行用呼び400材質SUS304寸法C(mm)354寸法A(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86959494
2020-07-18
用途: 内装工事の床下点検口として
有限会社一心建設業・工事業

精度が良く設置しやすかった  裏側にもう少し強い補強材が有ると耐久性が保てると思います

対象商品 : 86959546
2019-11-07
用途: 地下湧水槽のピット用蓋に採用しました。
有限会社廣建設建設業・工事業

エンビシートで床を仕上げたのできれいに納まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする