※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1P-500 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959537 TS-1P-500 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 86959537

Pタイル用フロアーハッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び500 注文コード86959537 品番TS-1P-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
I型落し込み取手の採用により、点検が容易です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

呼び500 材質SUS304 寸法C(mm)454 用途歩行用 寸法A(mm)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86959537 TS-1P-500 08517608 TS-1P-500 Pタイル用フロアーハッチ ホーコス Pタイル用フロアーハッチ ホーコス 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86959494
2020-07-18
用途:
内装工事の床下点検口として
有限会社一心 様 (建設業・工事業)

精度が良く設置しやすかった  裏側にもう少し強い補強材が有ると耐久性が保てると思います

対象商品:
86959546
2019-11-07
用途:
地下湧水槽のピット用蓋に採用しました。
有限会社廣建設 様 (建設業・工事業)

エンビシートで床を仕上げたのできれいに納まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする