※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1ML-350 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959582 TS-1ML-350 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959582 TS-1ML-350 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959582 TS-1ML-350 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959582

モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959582 品番 TS-1ML-350
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
ネジ固定のロック式取手です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

寸法A(mm)350 寸法C(mm)304 呼び350 材質SUS304 用途歩行用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする