※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1ML-600 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959625 TS-1ML-600 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959625 TS-1ML-600 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959625 TS-1ML-600 モルタル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959625

モルタル用フロアーハッチ(ロック式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86959625 品番 TS-1ML-600
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
ネジ固定のロック式取手です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

寸法A(mm)600 寸法C(mm)554 呼び600 材質SUS304 用途歩行用

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする