曜日別特売
TS-1PL-350 Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS-1PL-350 Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959661
TS-1PL-350 Pタイル用フロアーハッチ(ロック式) ホーコス 86959661

Pタイル用フロアーハッチ(ロック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び350
内容量1個注文コード86959661品番TS-1PL-350
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

オールSUS304ステンレス製で、恒久性、耐久性があります。
化粧フロアー、犬走りに最適です。
軽量で施工が簡単です。
ネジ固定のロック式取手です。
機能性を追求した、フロアーハッチのベストセラー。

用途歩行用寸法A(mm)350寸法C(mm)304呼び350材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする